ハチ対策つるしっこ

ハチ対策つるしっこ - つくし工房

3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用など・・・
使い方はさまざ!
※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350取付方式吊り下げ表示内容スズメバチ注意内容量1枚
注意
※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41754266CN6008
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする