曜日別特売

レンジャーパック

レンジャーパック - クルーズレンジャーパック - クルーズレンジャーパック - クルーズレンジャーパック - クルーズレンジャーパック - クルーズレンジャーパック - クルーズレンジャーパック - クルーズレンジャーパック - クルーズ
(3件のレビュー)

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。

用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41754747PG-300ポリエチレン1101353.5103層
460
409
450(税込)
当日出荷
41754756PG-400ポリエチレン1102253.5103層
630
539
593(税込)
当日出荷
41754765PG-450ポリエチレン1501953.5103層
700
589
648(税込)
当日出荷
41754774PG-600ポリエチレン2052653.5103層
870
759
835(税込)
当日出荷
41754783PG-800ポリエチレン2303203.5103層
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
41754799PG-1000ポリエチレン2603703.5103層
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41754765
2023-03-06
用途: PCパーツの梱包に
サービス業

PG-450 がちょうど3.5インチHDDにぴったりでした。

対象商品 : 41754774
2022-01-10
用途: 電子機器の保護
その他業種

外付けハードディスクの保管のため、パックで包んだうえでケースに入れて保管しています。機器故障もなく、一定の衝撃吸収もできているものと思います。また機会があれば購入したいです。

対象商品 : 41754765
2021-07-14
用途: 精密部品の発送時に

静電気防止対応のプチプチ袋です。ハードディスクや電子機器の発送に便利でたまに使用しています。しっかりとした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする