クルーズ
クルーズフォーム箱入り
ガラスや雑貨の梱包に最適です。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途
オフィス内やショップでの軽梱包作業
付属品
専用カッター
質量(g)
950
ケース寸法(mm)
W340×D300×H300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41754826
CF-100
発泡ポリエチレンシート
300
50
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください