ハヤノ産業
EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き)
優勝旗・トロフィー・表彰盾・賞状等をより豪華により立派に魅せる専用のショーケース
用途
高校野球・学校・大学・実業団・企業内表彰・プロスポーツ・アマスポーツ・文化活動等の表彰物の展示・陳列
高さ(mm)
2100
棚段数(段)
ガラス棚:3
仕様
腰部ストッカー
付属品
優勝旗金具×4セット
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※優勝旗を飾る場合は金具にしっかりと掛け、転倒にご注意下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
色
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41756533
V15-451
1500
450
(腰板・底板)アイボリー
シルバー
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756549
V15-451
1500
450
(腰板・底板)ブラック
ブラック
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756567
V18-451
1800
450
(腰板・底板)アイボリー
シルバー
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756576
V18-451
1800
450
(腰板・底板)ブラック
ブラック
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756594
V15-601
1500
600
(腰板・底板)アイボリー
シルバー
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756603
V15-601
1500
600
(腰板・底板)ブラック
ブラック
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756628
V18-601
1800
600
(腰板・底板)アイボリー
シルバー
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756637
V18-601
1800
600
(腰板・底板)ブラック
ブラック
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756558
V15-451
1500
450
(腰板・底板)アイボリー
クローム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756585
V18-451
1800
450
(腰板・底板)アイボリー
クローム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756619
V15-601
1500
600
(腰板・底板)アイボリー
クローム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41756646
V18-601
1800
600
(腰板・底板)アイボリー
クローム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。