コクゴ
ステンレス水切りバット(SUS304製)
材質
SUS304
形状
角型
内容量
1個
注意
※角バットと併用可能。角バットは別売りです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
種別
上部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41759026
18枚取
35
18枚取
270×206×深さ35
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41759035
15枚取
35
15枚取
300×230×深さ35
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41759044
12枚取
40
12枚取
325×260×深さ40
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41759053
10枚取
40
10枚取
355×270×深さ40
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41759069
8枚取
40
8枚取
408×290×深さ40
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41759078
6枚取
45
6枚取
480×335×深さ45
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください