コクゴ
ステンレス洗浄カゴ
テーパー付きで積み重ね可能
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41759096
SS-大
角型
160
340×260
大
¥
7,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41759105
部品
-
-
-
部品:小
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41759139
部品
-
-
-
部品:大
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41759087
SS-小
角型
160
300×200
小
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください