角形目盛付ポット SUS304

角形目盛付ポット SUS304 - コクゴ

目盛りが付いて便利なステンレス容器です。

材質ステンレスSUS304内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41765579#10 0.6L0.6100×80×88
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
41765597#14 1.7L1.7140×112×124
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
41765606#16 2.6L2.6160×128×140
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
41765615#18 3.7L3.7180×144×158
9,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
41765624#20 5.1L5.1200×160×176
11,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
41765633#22 6.9L6.9220×170×194
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41765649#24 8.9L8.9240×192×212
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
41765667#28 14.2L14.2280×224×247
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41765676#30 17.8L17.8300×240×264
30,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41765685#33 23.5L23.5330×264×290
35,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41765694#36 30.7L30.7360×288×320
45,800
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41765588#12 1.1L1.1120×96×106
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41765658#26 11.6L11.6260×208×230
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41765588#12 1.1L8713195612型#12 1.1L 18-8 角型目盛付キッチンポット 弁慶(本間冬治工業) 8713195618-8 角型目盛付キッチンポット弁慶(本間冬治工業)1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする