曜日別特売

東京都指定ゴミ袋

東京都指定ゴミ袋 - コクゴ東京都指定ゴミ袋 - コクゴ東京都指定ゴミ袋 - コクゴ

日頃、ご愛用いただいているワンタッチパックの半透明タイプです。
とても見やすいサイズ表示付きポリエチレンを使用しています。
1枚1枚スムーズに取り出すことができ、大変便利です。

内容量1冊(10枚)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41767618TSN-20(20L)0.017520×600
230
209
230(税込)
3日以内出荷
41767627TSN-30(30L)0.017500×700
250
249
274(税込)
当日出荷
41767636TSN-46(45L)0.025650×800
290
249
274(税込)
当日出荷
41767645TSN-75(70L)0.03800×900
600
549
604(税込)
当日出荷
57647136TSN950.03900×1000
770
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
41767654TSN-90(90L)0.03900×1000
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41767654TSN-90(90L)57647136TSN95TSN-90(90L) 東京都指定ゴミ袋 コクゴ 57647136東京都指定ゴミ袋コクゴ1冊(10枚)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする