コクゴ
クリーンポリ袋
ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。
抵抗値:10^9Ω
仕様
奥行き:ヒートシール自由
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41767968
0.05mm 100×150mm
100×150
0.05
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41767986
0.05mm 200×300mm
200×300
0.05
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767995
0.05mm 300×450mm
300×450
0.05
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41768029
0.1mm 200×300mm
200×300
0.1
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41767977
0.05mm 150×200mm
150×200
0.05
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
41768013
0.1mm 150×200mm
150×200
0.1
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
41768038
0.1mm 300×450mm
300×450
0.1
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください