コクゴ
ポリ(PE)細口瓶 白
(2件のレビュー)
色
白
口内径(Φmm)
12
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41768223
30ml
1袋(500本)
30
62
31
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41768239
30ml
1個
30
62
31
¥
64
¥
51
¥
56
(税込)
当日出荷
41768248
50ml
1袋(500本)
50
75
37
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41768257
50ml
1個
50
75
37
¥
66
¥
52
¥
57
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください