コクゴ
塩ビナンコー瓶
耐薬品性、耐候性に優れています。
ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)
3000
高さ(mm)
256
寸法(Φmm)
同:134
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41768266
CE-3000
1個
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41769176
CE-3000
1袋(22本)
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください