コクゴ
ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー
(1件のレビュー)
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
材質
本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE
仕様
目盛なし
使用温度範囲(℃)
0~70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41768573
5L
5
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
41768589
10
10
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください