コクゴ
ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304製)
材質
SUS304
形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41770716
B
65
125×170
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
41770725
C
65
90×260
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41770707
A
80
120×210
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください