曜日別特売

ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)

ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) - コクゴ

屈曲疲労寿命が抜群です。
殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。
波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。
化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。

全19種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41771757サイズ1/41本(305mm)-ストレート部:6波形部最小:5.5ストレート部:19ストレート部:0.41
7,8006,998
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
41771766サイズ3/81本(305mm)-ストレート部:9.2波形部最小:8.5ストレート部:25ストレート部:0.55
9,3008,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
41771775サイズ1/21本(305mm)-ストレート部:12.1波形部最小:11ストレート部:25ストレート部:0.68
10,5009,998
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771784サイズ5/81本(305mm)-ストレート部:15.5波形部最小:14.5ストレート部:25ストレート部:0.73
13,30012,980
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771818サイズ1-1/41本(305mm)-ストレート部:31.2波形部最小:29.3ストレート部:50ストレート部:0.93
28,50027,980
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771827サイズ1-1/21本(305mm)-ストレート部:37.4波形部最小:35.2ストレート部:50ストレート部:0.97
33,30032,980
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771836サイズ21本(305mm)-ストレート部:50.1波形部最小:47.2ストレート部:50ストレート部:1.1
46,50045,980
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771845サイズ1/41本(915mm)-ストレート部:6波形部最小:5.5ストレート部:19ストレート部:0.41
23,50022,980
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
41771854サイズ3/81本(915mm)-ストレート部:9.2波形部最小:8.5ストレート部:25ストレート部:0.55
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771863サイズ1/21本(915mm)-ストレート部:12.1波形部最小:11ストレート部:25ストレート部:0.68
31,50030,980
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771879サイズ5/81本(915mm)-ストレート部:15.5波形部最小:14.5ストレート部:25ストレート部:0.73
40,00039,980
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771888サイズ3/41本(915mm)-ストレート部:18.7波形部最小:17.4ストレート部:38ストレート部:0.78
43,60042,980
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771897サイズ11本(915mm)-ストレート部:24.8波形部最小:23ストレート部:50ストレート部:0.93
59,50058,980
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771906サイズ1-1/41本(915mm)-ストレート部:31.2波形部最小:29.3ストレート部:50ストレート部:0.93
85,50084,980
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771915サイズ1-1/21本(915mm)-ストレート部:37.4波形部最小:35.2ストレート部:50ストレート部:0.97
100,00089,980
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
41771924サイズ21本(915mm)-ストレート部:50.1波形部最小:47.2ストレート部:50ストレート部:1.1
140,000139,800
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
68850874サイズ1/4【ワケあり】1本(305mm)※理由あり(未使用・未開封)ストレート部:6波形部最小:5.5ストレート部:19ストレート部:0.41
7,5006,990
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
41771809サイズ11本(305mm)-ストレート部:24.8波形部最小:23ストレート部:50ストレート部:0.93
19,80018,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
41771793サイズ3/41本(305mm)-ストレート部:18.7波形部最小:17.4ストレート部:38ストレート部:0.78
15,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする