マルチWチュービング

マルチWチュービング - コクゴ

特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。
内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。
飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。
柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。
二層構造ですから裂けにくい性質があります。

半透明
全12種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417719853×51本(5m)3×55
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
417719944×61本(5m)4×66
2,160
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
417720035×71本(5m)5×77
2,450
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
417720196×8.51本(5m)6×8.58.5
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
417720287×101本(5m)7×1010
3,160
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
417720378×111本(5m)8×1111
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
417720469×131本(5m)9×1313
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177205510×141本(5m)10×1414
4,820
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177206412×161本(5m)12×1616
5,110
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177207315×191本(5m)15×1919
6,450
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177208919×261本(1m)19×2626
3,050
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177209825×331本(1m)25×3333
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする