曜日別特売

CRゴムチューブ

CRゴムチューブ - コクゴ
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417727285×91巻(10m)5×99
7,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
417727375×91巻(50m)5×99
34,850
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
417727466×91巻(10m)6×99
7,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
417727556×91巻(50m)6×99
32,550
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
417727897×101巻(10m)7×1010
7,450
7,298
8,028(税込)
当日出荷
417727987×101巻(50m)7×1010
33,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
417728078×121巻(10m)8×1212
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
417728168×121巻(50m)8×1212
46,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
417728259×131巻(10m)9×1313
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
417728349×131巻(50m)9×1313
46,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
4177284310×141巻(10m)10×1414
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
4177285910×141巻(50m)10×1414
57,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177286812×171巻(10m)12×1717
13,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
4177287712×171巻(40m)12×1717
49,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177288615×201巻(10m)15×2020
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
4177289515×201巻(35m)15×2020
58,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177290418×241巻(10m)18×2424
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177291318×241巻(30m)18×2424
64,800
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177293825×331巻(20m)25×3333
82,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177294725×331巻(1m)25×3333
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
417726492×41巻(10m)2×44
5,900
取扱い終了
返品不可
417726582×41巻(100m)2×44
53,400
取扱い終了
返品不可
417726673×51巻(10m)3×55
3,500
取扱い終了
417726763×51巻(100m)3×55
31,600
取扱い終了
返品不可
417726854×61巻(10m)4×66
4,000
取扱い終了
417726944×61巻(100m)4×66
36,000
取扱い終了
返品不可
417727035×71巻(10m)5×77
4,800
取扱い終了
返品不可
417727195×71巻(100m)5×77
43,200
取扱い終了
返品不可
417727646×121巻(10m)6×1212
9,360
取扱い終了
返品不可
417727736×121巻(50m)6×1212
42,000
取扱い終了
返品不可
4177292925×331巻(10m)25×3333
34,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする