TRUSCO
スウェットガード
顔や目にかかる汗をブロックしてくれる汗止めバンドです。額からの汗を溝でキャッチし汗を左右に誘導します。水洗いが可能なので清潔に使用できます。後頭部のベルトアジャスターで長さ調整が可能です。
用途
溶接作業や土木工事、建築現場での汗対策に。
材質
シリコーン
サイズ
フリー
質量(g)
19
溝長(mm)
200
適合頭囲(cm)
46~62
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41776465
SWTG-NR
137-2175
ナチュラル
¥
1,690
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
41776474
SWTG-BK
137-2174
ブラック
¥
1,690
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください