曜日別特売

やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)

やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) - TRUSCOやわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) - TRUSCOやわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) - TRUSCOやわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) - TRUSCO
(2件のレビュー)

冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。

用途暑さ対策に。タイプ保冷剤入タイプ付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)材質本体:ポリエステル100%面ファスナー長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776483TSNC-B149-7714ブルー
930
799
879(税込)
当日出荷
44635354TSNC-BK507-6245ブラック
930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44635354
2024-08-03
用途: 暑い時の作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

専用の交換用保冷剤と共に購入したが、保冷時間は長く見ても1時間弱(外気温の日陰=工場内)
外側に断熱材を巻いたりしてみたが変わらず。
保冷剤自体はソフトで、首に巻いたり脇の下に当てても違和感は少ないです。
まぁ緊急用というか、ひと息つく時のお助けにはなります。

1が参考にしています
対象商品 : 41776483
2023-08-07
用途: 飼い犬の散歩用

撒き毛の小太りな飼い犬なので、ペット用のでは小さくキツいので人間用を使ってます。保冷剤が溶けるのが早いので、長時間・長距離散歩にはもたないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする