曜日別特売

コンプレッションアンダーシャツ ハイネック長袖 メンズ

コンプレッションアンダーシャツ ハイネック長袖 メンズ - mizuno(ミズノ)コンプレッションアンダーシャツ ハイネック長袖 メンズ - mizuno(ミズノ)コンプレッションアンダーシャツ ハイネック長袖 メンズ - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

2WAYストレッチ&作業時の動きやすさを追求したウェア設計です。吸汗速乾に優れ肌面をドライに保ちます。汗を素早く拡散・乾燥させ、その気化熱で涼しさを生み出します。脇部分に消臭機能テープ付です。メッシュ部分を除く本体生地は「UPF50+」で肌の日焼けを抑制します。

ブラック機能ストレッチ、吸汗速乾、涼感・冷感、消臭・防臭仕様両脇・背中中央部メッシュ生地使用材質/仕上本体:ポリエステル84%・ポリウレタン16%、メッシュ部:ポリエステル100%内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776526H2JTRE0609-MM
オープン
2,950
3,245(税込)
当日出荷
41776535H2JTRE0609-LL
オープン
2,950
3,245(税込)
当日出荷
41776544H2JTRE0609-XLXL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41776526
2024-05-30
用途: チラシのポスティングの時。
教育・研究機関

夏のチラシのポスティング時は、強い紫外線と多くの発汗がストレスになります。日射病や熱中症、日焼けによる疲労の蓄積などなど。長袖のコンプレッションなので、日焼けを防ぐことができ、発汗してもすぐに蒸散してかえって体温を下げてくれますので、大変重宝しています。一流ミズノ製品なので、もちもいいと予想しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする