アグラー

アグラー - アグロカネショウアグラー - アグロカネショウアグラー - アグロカネショウ
(1件のレビュー)

展着剤アグラーを使うと、クスリが葉全体にむらなく広がります。
薬剤がつきにくい作物に農薬を使いたい方、色々な農薬を混合して使いたい方、
農薬費をもっと節約したい方、農薬の効果を100%発揮したい方はぜひ使ってみてください。

使用方法添加適合作物果樹類、野菜類、花き類・観葉植物、その他の一般畑作物農林水産省登録第(号)17188毒劇区分普通物
注意
※麦・キャベツ・ネギ等の薬液のつきにくい作物には多めに、果樹・はくさい・きゅうり・ばれいしょ等の薬液のつきやすい作物には少なめに添加して散布してください。
※散布液を調製するときは、水に本剤を入れてよく混合し、薬剤を加え、かきまぜて使用してください。
※使用前にラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く場所には置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776693-1個(500mL)(農薬)硫黄剤、銅剤などの殺菌剤、塩素剤、リン剤などの殺虫剤、植物成長調整剤、除草剤
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43639253-1個(100mL)(農薬名)硫黄剤、銅剤などの殺菌剤、塩素剤、リン剤などの殺虫剤、植物成長調整剤、除草剤
オープン
518
570(税込)
5日以内出荷
43639278-1個(5L)(農薬名)硫黄剤、銅剤などの殺菌剤、塩素剤、リン剤などの殺虫剤、植物成長調整剤、除草剤
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41776693
2022-11-01
用途: キャベツの防除・除草剤散布

キャベツの防除と除草剤に使っています。以前キャベツには4000円近い展着剤で散布していましたがこの展着剤5000倍位でも同じくらいの効果がありました。なんといってもこの1本で除草剤にも使える事です。安価で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする