イネヒーロー1キロ粒剤

イネヒーロー1キロ粒剤 - 科研製薬

クログワイ、シズイ、コウキヤガラなど難防除な多年生カヤツリグサ科雑草に高い効果。
ホタルイ、コナギ、アゼナなどSU抵抗性雑草にも高い効果。
ノビエを含む一年生雑草への安定した効果と優れた残効性。
使用時期がノビエ3葉期まで幅広く、1kg粒剤では田植え同時処理も可能。

剤形粒剤適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ成分メタゾスルフロン1%、ペントキサゾン3%、ダイムロン10%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)23225毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1個(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776894-
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする