科研製薬
イネヒーロージャンボ
クログワイ、シズイ、コウキヤガラなど難防除な多年生カヤツリグサ科雑草に高い効果。
ホタルイ、コナギ、アゼナなどSU抵抗性雑草にも高い効果。
ノビエを含む一年生雑草への安定した効果と優れた残効性。
適合雑草
【移植水稲】水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離
成分
メタゾスルフロン2.5%、ペントキサゾン7.5%、ダイムロン25%
適合作物
移植水稲
農林水産省登録第(号)
23525
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1個(400g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41776903
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください