曜日別特売

エコパートフロアブル

エコパートフロアブル - 日本曹達(日本ソーダ)

高活性除草剤ピラフルフェンエチルを有効成分とする茎葉処理型の広葉雑草防除剤です。
効果の発現が速く、低温条件でも速効的に枯らします。
広葉/イネ科植物間に明瞭な選択性があり、ヤエムグラに卓越した効果を示します。

剤形水和剤適合雑草一年生広葉雑草(小麦:春播・秋播、大麦、こんにゃく)成分ピラフルフェンエチル2.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物小麦(春播)、小麦(秋播)、大麦、こんにゃく農林水産省登録第(号)20184毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41776998-
オープン
5,488
6,037(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする