曜日別特売

カイタック乳剤

カイタック乳剤 - 日本曹達(日本ソーダ)

作用性の異なる二つの有効成分の混合で、一年生イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広い草種に安定した効果を示します。
土壌の種類、温度、日照などの環境条件に左右されにくい薬剤です。
土壌表面に安定した薬剤処理層を形成し、抑草効果が40~60日間持続します。

剤形乳剤適合雑草一年生雑草成分ペンディメタリン15%、リニュロン10%適合作物小麦、大麦、とうもろこし、飼料用とうもろこし、やまのいも、にんじん農林水産省登録第(号)17904毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777156-
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする