曜日別特売

クサトリエースLジャンボ

クサトリエースLジャンボ - 三井化学アグロ
(1件のレビュー)

水稲用一発処理除草剤です。
稲発酵粗飼料(WCS)用稲にも使えます。
機械がいらず、早い、汚れない、軽い。

適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ(北陸)、クログワイ(北陸を除く)、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ(九州)、アオミドロ・藻類による表層はく離(近畿・中国・四国)成分カフェンストロール7.0%、ベンスルフロンメチル1.7%、ダイムロン15%適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)19615毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1セット(30g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777418-
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 田んぼの田植え後の除草剤散布
金井電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

田んぼの中に入らずに外側の畔の部分から、投げ込むことができて大変便利ですね。もちろん効果もOKでした。毎年使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする