クサホープD粒剤

クサホープD粒剤 - 三井化学アグロ
(1件のレビュー)

水稲用一発処理除草剤です。
SU(スルホニルウレア)抵抗性雑草に。
いつも残る問題の、アゼナ、アメリカアゼナ、ホタルイ、コナギ等の他、アオミドロ、表層はく離にも優れた効果があります。
きれいな水田になります。

適合場所(土壌)砂壌土~埴土適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離、オモダカ(東北、北陸、九州)、ウキクサ(近畿・中国・四国)成分ジメタメトリン0.20%、ピラゾレート6.0%、プレチラクロール1.5%適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)16664毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1個(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777427-
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 水田の除草
農・林・水産業

3kg粒剤を使用しました。1kg粒剤よりも均一に撒けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする