曜日別特売

クレマート乳剤

クレマート乳剤 - 住友化学

幅広い殺草スペクトラム。メヒシバ、スズメノカタビラ等のイネ科雑草およびアブラナ科、ナデシコ科等の多くの広葉雑草に優れた効果を示します。
ハウス栽培、トンネル栽培およびマルチ栽培でも幅広い作型に対応し使用できます。
土壌吸着が強く、土壌移行性も少ないため挙動が安定しており、土壌表面処理により雑草の発生を長期間抑制します。

剤形乳剤成分ブタミホス50.0%適合作物レタス、キャベツ、はくさい、ひろしまな、ブロッコリー、たまねぎ、ねぎ、わけぎ、あさつき、パセリ、にんにく、らっきょう、アスパラガス、わらび、うど、なす、かぼちゃ、すいか、メロン、漬物用メロン、いちご、とうがらし類、ピーマン、とうがん、きゅうり、にんじん、ばれいしょ、さといも、やまのいも、こんにゃく、らっかせい、たばこ(折衷マルチ栽培)、グラジオラス、きく(ポットマム)、つつじ類農林水産省登録第(号)17660毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777515-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする