曜日別特売

クレマートU粒剤

クレマートU粒剤 - 住友化学

幅広い殺草スペクトラム。メヒシバ、スズメノカタビラ等のイネ科雑草およびアブラナ科、ナデシコ科等の多くの広葉雑草に優れた効果を示します。
ハウス栽培、トンネル栽培およびマルチ栽培でも幅広い作型に対応し使用できます。
土壌吸着が強く、土壌移行性も少ないため挙動が安定しており、土壌表面処理により雑草の発生を長期間抑制します。

剤形粒剤成分ブタミホス3.0%適合作物キャベツ、たまねぎ、ねぎ、わけぎ、あさつき、パセリ、にんにく、にら、せり、すいか、メロン、漬物用メロン、きゅうり、トマト、くわい、にんじん、ばれいしょ、さといも、やまのいも、やまのいも(むかご)、こんにゃく、かんしょ、らっかせい、たばこ(折衷マルチ栽培)、桑、つつじ類、さざんか、きく農林水産省登録第(号)14649毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1個(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777524-
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする