K.Kステッカー

K.Kステッカー - アグロカネショウ
(1件のレビュー)

優れた付着性で効果を安定させます。
樹脂酸の成分を原料にした展着剤です。
雨をシャットアウト。耐雨性にも優れています。
薬剤の汚れを軽減させます。
本剤を散布液に加えるときは、必ず最後に添加し
散布液を十分かき混ぜれば良好な散布液が得られます。

適合(農薬)殺菌剤:薬液のつきにくい農作物等、殺虫剤:果樹類、野菜類有効成分ポリオキシエチレン樹脂酸エステル70.0%農林水産省登録第(号)23667毒劇区分普通物内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777533-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41777533
2020-05-05
用途: 野菜やバラの農薬噴霧時に使用。

今までいろいろな展着剤を使ってきたが本製品が一番付着が良い。
2500倍で使用しているがバラの新芽でもはじかず均一に濡れている。
希釈倍率が高いので使用量も少なくて済み経済的だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする