シンジェンタジャパン
ゲザノンゴールド
幅広い一年生雑草に高い効果を発揮。
土壌処理でも生育期処理でも使用可能。
イチビ、アレチウリなどの問題雑草にも有効。
剤形
水和剤
適合雑草
一年生雑草
成分
アトラジン27.8%、S-メトラクロール26.4%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
とうもろこし、飼料用とうもろこし、ヤングコーン、ソルガム、うど
農林水産省登録第(号)
22819
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1個(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777549
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください