シンジェンタジャパン
ゲザプリムフロアブル
とうもろこしに対する高い安全性。
とうもろこしに高い選択性をもっているので、は種後だけでなく生育期(2~4葉期)にも散布可能。
防除しにくいツユクサをはじめ、各種一年生雑草に高い効果。
剤形
水和剤
適合雑草
一年生雑草(とうもろこし、飼料用とうもろこし、ヤングコーン、はとむぎ)、一年生広葉雑草(ソルガム)
成分
アトラジン45.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
とうもろこし、飼料用とうもろこし、ヤングコーン、ソルガム、はとむぎ
農林水産省登録第(号)
22137
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1個(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777558
-
¥
5,910
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください