ラベルライター テプラPRO SR370

ラベルライター テプラPRO SR370 - キングジムラベルライター テプラPRO SR370 - キングジムラベルライター テプラPRO SR370 - キングジムラベルライター テプラPRO SR370 - キングジムラベルライター テプラPRO SR370 - キングジムラベルライター テプラPRO SR370 - キングジムラベルライター テプラPRO SR370 - キングジムラベルライター テプラPRO SR370 - キングジム
(8件のレビュー)

快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。

仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズその他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ質量(g)約700(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能「みえ2」機能:2行固定表示最大印字行数1~6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠87種装飾・飾り文字飾り字/5種地紋印刷既製地紋7種連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約125文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリカッター部オートカッター内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ネイビー印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)2~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)デザインフォーム98種表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書:(6.39MB) (6.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41787209SR3704・6・9・12・18・24
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41787209
2024-02-26
用途: ラベル作り
建設業・工事業

他社より安価であったので購入。
24mmのテープまで対応しているので、ヘルメットに貼るラベルも作れて◎
白テープに黒文字、黄色テープ黒文字を使用していますが発色も良い。
キングジム製品はラベルの種類も多く販売されてるので、これ1台あれば大体のものは対応できるので良いと思います。

対象商品 : 41787209
2023-10-06
用途: 機械の型番記入
山本空調設備電気・ガス・熱供給・水道業

ずっとキングジムのテプラーを使用しているので同じメーカを購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 41787209
2022-09-19
用途: 介護施設での物品管理時
医療・福祉・介護関連業

キングジムなので安心して使用しています。以前使っていた型が廃盤となりこちらを購入しました。使い方もほぼ変わらないので職場のメンバーにも使い方を説明しなくても大丈夫でした。

対象商品 : 41787209
2020-10-12
用途: いろんなところに張り付け
サービス業

いろんな所に張り付けられて、今迄は手書き等で汚い字で書いてたのがわかりやすくきれいでとても良いです。

対象商品 : 41787209
2020-05-12
用途: お客様カードのコード表示
サービス業

ボタンがシンプルで分かりやすく、使用頻度の高いレイアウトを保存・呼び出しする方法も簡単で使いやすいです。
ただ、文字サイズの種類が少ないのが残念です。

対象商品 : 41787209
2020-04-02
用途: 各工程への表示

有名メーカーの製品で安心して使用できます。
大きなサイズのラベルにも対応しているので、工場での使用にも最適です。テープのコストがもう少し安いと助かります。

対象商品 : 41787209
2019-09-18
用途: サンプル品への表示用シール作成など

今まで古いタイプのテプラを使用していたため、この商品の操作方法に慣れるまで多少時間が必要ですが、おおむね使い勝手は良いです。特に、連続で印刷実行できる機能が便利だと感じました。取説を読んでもその機能が見つけられないのですが、文字を縮める機能や、角を丸くカットする機能が無いことだけが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 41787209
2020-04-13
用途: 帳票類の背見出し作成等
建設業・工事業

とても使いやすく便利です
安価で購入でき助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする