曜日別特売

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP - ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP - ミドリ安全

足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。
かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。
又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。
足への負担を軽減します。
つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。
ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。
新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。
エッジの欠け、脱落を防ぎます。

ホワイト足幅3E材質(アッパー)人工皮革種類クリーンシューズ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ内容量1足
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41781837GCR1200FCAP-23.523.5149-3635660
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
41781846GCR1200FCAP-24.024149-3636670
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
41781855GCR1200FCAP-24.524.5149-3637690
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
41781864GCR1200FCAP-25.025149-3638710
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
41781873GCR1200FCAP-25.525.5149-3639730
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
41781889GCR1200FCAP-26.026149-3640740
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
41781898GCR1200FCAP-26.526.5149-3641760
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
41781907GCR1200FCAP-27.027149-3642780
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
41781916GCR1200FCAP-27.527.5149-3643800
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
41781925GCR1200FCAP-28.028149-3644820
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
41781934GCR1200FCAP-HH-23.523.5149-3650730
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41781943GCR1200FCAP-HH-24.024149-3651740
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41781959GCR1200FCAP-HH-24.524.5149-3652760
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41781968GCR1200FCAP-HH-25.025149-3653780
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41781977GCR1200FCAP-HH-25.525.5149-3654800
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41781986GCR1200FCAP-HH-26.026149-3655820
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
41781995GCR1200FCAP-HH-26.526.5149-3656850
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782004GCR1200FCAP-HH-27.027149-3657860
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
41782013GCR1200FCAP-HH-27.527.5149-3658890
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782029GCR1200FCAP-HH-28.028149-3659910
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
41782038GCR1200FCAP-H-23.523.5149-3663750
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782047GCR1200FCAP-H-24.024149-3664770
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782056GCR1200FCAP-H-24.524.5149-3665790
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782065GCR1200FCAP-H-25.025149-3666810
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782074GCR1200FCAP-H-25.525.5149-3667830
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782083GCR1200FCAP-H-26.026149-3668840
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
41782099GCR1200FCAP-H-26.526.5149-3669860
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
41782108GCR1200FCAP-H-27.027149-3670880
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
41782117GCR1200FCAP-H-27.527.5149-3671900
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782126GCR1200FCAP-H-28.028149-3672930
29,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする