曜日別特売

男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403

男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 - ミドリ安全男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 - ミドリ安全男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 - ミドリ安全男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 - ミドリ安全男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 - ミドリ安全男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 - ミドリ安全男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 - ミドリ安全男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 - ミドリ安全

滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。
クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
通気メッシュで靴内のムレを緩和します。

形状ローカット機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量甲被タイプマジックタイプホワイト材質(アッパー)人工皮革/メッシュ種類クリーン静電シューズ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2)JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41782135NU403-21.0212E
12,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782144NU403-21.521.52E
12,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782153NU403-22.0222E
12,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782169NU403-22.522.52E
12,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782178NU403-23.0232E
12,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782187NU403-23.523.52E
12,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782196NU403-24.0242E
12,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782205NU403-24.524.52E
12,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782214NU403-25.0253E
12,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782223NU403-25.525.53E
12,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782239NU403-26.0263E
12,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782257NU403-27.0273E
12,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41782266NU403-27.527.53E
12,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782275NU403-28.0283E
12,200
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
41782248NU403-26.526.53E
12,200
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする