合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC

合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC - ミドリ安全合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC - ミドリ安全合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC - ミドリ安全合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC - ミドリ安全
(1件のレビュー)

すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。

用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性ブラック仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7入数(双)1滑り止め効果あり袖口仕様マジック内容量1双
注意
※薄手タイプなので、ハードな作業では表面が剥がれやすくなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41782388PU-WINGLOVE-C-SS21.5
960
799
879(税込)
当日出荷
41782397PU-WINGLOVE-C-MM21.9
960
799
879(税込)
当日出荷
41782406PU-WINGLOVE-C-LL22.5
960
799
879(税込)
当日出荷
41782415PU-WINGLOVE-C-LLLL23.3
960
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41782397
2021-05-10
用途: 警備の巡回用
その他業種

Mサイズを購入、ほんの少し大きめ=問題はなし
手のひらは滑り止めの網の目加工あり。
今度は一度Sサイズを購入予定=更なるフィット感を求めて
指先にもう少しフィットあれば、軽精密作業にも使えるのではないでしょうか?
ミドリ安全の安全靴高感度で使用していました。
なぜか安心感が得られるミドリ安全製品です。
あくまでの個人的感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする