ミドリ安全
合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK
導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
用途
建築、土木、運送、配線工事などに。
機能
伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性
色
ブラック
仕様
袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
材質(表)
ポリエステル
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41782424
PU-WINGLOVE-K-S
S
20.5
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41782433
PU-WINGLOVE-K-M
M
21.1
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
41782449
PU-WINGLOVE-K-L
L
22
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
41782458
PU-WINGLOVE-K-LL
LL
23
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください