曜日別特売

マタニティ パンツ VEMT17

マタニティ パンツ VEMT17 - ミドリ安全マタニティ パンツ VEMT17 - ミドリ安全マタニティ パンツ VEMT17 - ミドリ安全マタニティ パンツ VEMT17 - ミドリ安全マタニティ パンツ VEMT17 - ミドリ安全マタニティ パンツ VEMT17 - ミドリ安全マタニティ パンツ VEMT17 - ミドリ安全マタニティ パンツ VEMT17 - ミドリ安全

お腹のふくらみをやさしく包みこむウエストリブ仕様です。
ウエストは脇からフロントにかけてお腹のふくらみに合わせ、ゴム調節が可能です。
後腰部は前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。

ネイビー材質ストレッチツイル:ポリエステル100%質量(g)450規格エコマーク認定商品(第15103004号)・帯電防止作業服JIS適合品内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41782869VEMT17-SITA-SS
25,258
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41782878VEMT17-SITA-MM
25,258
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
41782887VEMT17-SITA-LL
25,258
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
41782896VEMT17-SITA-LLLL
25,258
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする