ミドリ安全
マタニティ ジャンパー VEMT17
お腹のふくらみに合わせて、裾周りの調節が可能です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
吸水・防汚加工です。
色
ネイビー
仕様
面ファスナー
材質
ストレッチツイル:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
質量(g)
570
規格
エコマーク認定商品(第15103004号)・帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41783009
VEMT17-UE-S
S
¥
29,302
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41783018
VEMT17-UE-M
M
¥
29,302
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783027
VEMT17-UE-L
L
¥
29,302
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41783036
VEMT17-UE-LL
LL
¥
29,302
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください