ミドリ安全
ハイストレッチブルゾン VE626
快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
色
モスグリーン
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ・吸汗速乾
仕様
カフス調節ドットボタン付・左胸ポケット
材質
生地:ポリエステル100%、ファスナー・ドットボタン:樹脂
質量(g)
520
規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※同メーカーの通常ブルゾンに比べて細身のシルエットになっています。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41783639
VE626-UE-S
S
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783648
VE626-UE-M
M
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783657
VE626-UE-L
L
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783666
VE626-UE-LL
LL
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783675
VE626-UE-3L
3L
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783684
VE626-UE-4L
4L
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41783693
VE626-UE-5L
5L
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください