曜日別特売

ハイストレッチブルゾン VE627

ハイストレッチブルゾン VE627 - ミドリ安全ハイストレッチブルゾン VE627 - ミドリ安全ハイストレッチブルゾン VE627 - ミドリ安全ハイストレッチブルゾン VE627 - ミドリ安全ハイストレッチブルゾン VE627 - ミドリ安全ハイストレッチブルゾン VE627 - ミドリ安全ハイストレッチブルゾン VE627 - ミドリ安全ハイストレッチブルゾン VE627 - ミドリ安全

快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。

ネイビー種別長袖ブルゾン機能ストレッチ・吸汗速乾仕様カフス調節ドットボタン付・左胸ポケット材質生地:ポリエステル100%、ファスナー・ドットボタン:樹脂質量(g)520規格帯電防止作業服JIS適合品内容量1着
注意
※同メーカーの通常ブルゾンに比べて細身のシルエットになっています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41783709VE627-UE-SS
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783718VE627-UE-MM
15,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41783727VE627-UE-LL
15,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41783736VE627-UE-LLLL
15,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41783745VE627-UE-3L3L
15,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41783754VE627-UE-4L4L
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783763VE627-UE-5L5L
15,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする