曜日別特売

ハイストレッチパンツ VE623

ハイストレッチパンツ VE623 - ミドリ安全ハイストレッチパンツ VE623 - ミドリ安全ハイストレッチパンツ VE623 - ミドリ安全ハイストレッチパンツ VE623 - ミドリ安全ハイストレッチパンツ VE623 - ミドリ安全ハイストレッチパンツ VE623 - ミドリ安全ハイストレッチパンツ VE623 - ミドリ安全ハイストレッチパンツ VE623 - ミドリ安全

快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)
オプションの腰部保護ベルト(別売)は、着用者の腰の位置に合わせてベルトの高さを上下(3段階)に調節可能です。
しっかりとした位置に装着することで快適な運動をサポートします。

ロイヤルブルー種別パンツ/スラックス機能ストレッチ・吸汗速乾股下(cm)82質量(g)465規格帯電防止作業服JIS適合品混率(%)ポリエステル100材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂内容量1着
注意
※同メーカーの通常パンツに比べて細身のシルエットになっています。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41783779VE623-SITA-SS
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783788VE623-SITA-MM
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783797VE623-SITA-LL
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783806VE623-SITA-LLLL
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783815VE623-SITA-3L3L
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783824VE623-SITA-4L4L
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783833VE623-SITA-5L5L
11,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする