ミドリ安全
腰部保護ベルト VE626B
ハイストレッチパンツ「VE620SITAシリーズ」のオプションの腰部保護ベルトです。
仕様
面ファスナー
材質
生地:ポリエステル100%、ボタン:樹脂
色
モスグリーン
質量(g)
150
適合部位
腰部
内容量
1本
注意
※ベルトとパンツは、同じサイズの組み合わせでご使用ください。
※ベルト単体ではご使用いただけけません。
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
※本商品は医療品ではありません。
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41784287
VE626B-L
80-85
L
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41784269
VE626B-S
70-75
S
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
41784278
VE626B-M
75-80
M
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
41784296
VE626B-LL
85-90
LL
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
41784305
VE626B-3L
90-95
3L
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
41784314
VE626B-4L
95-105
4L
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
41784323
VE626B-5L
105-115
5L
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください