VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2009

VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒ジャンパー VE2009 - ミドリ安全

動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。
伸縮性に優れたニットと防風フィルム、フリースを貼り合せた、ハイブリッド素材です。
裏返して着用することで、緊急時に誘目性を高めることも可能です。
独自の裁断構造を採用したこで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。
3 6 0 °すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
左右胸ポケットは、物落ちを防止するファスナー仕様です。
裾口からの寒気の侵入を防ぐゴムコード仕様です。

用途寒冷地作業に。ブラック機能防寒・ストレッチ種別防寒ジャンパー材質表:ポリエステル100%、ニット・配色部分:ポリエステル94%、ポリウレタン6%、リップストップ・裏:ポリエステル100%、ニット(起毛)・ファスナー/樹脂内容量1着
注意
※表・裏ともに静電気を防止するため導電繊維を編み込んでいます。
※細身のシルエットになっています。
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41785513VE2009-UE-SSSS
20,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41785529VE2009-UE-SS
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785538VE2009-UE-MM
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785547VE2009-UE-LL
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785556VE2009-UE-LLLL
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785565VE2009-UE-3L3L
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785574VE2009-UE-4L4L
20,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41785583VE2009-UE-5L5L
20,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする