曜日別特売

VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2007

VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2007 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2007 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2007 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2007 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2007 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2007 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2007 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2007 - ミドリ安全

動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。
(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
(特許取得)
パンツ右脇ポケットには小物の収納に便利な小ポケット付きです。
右脇ベルト ループには、カラビナを付けることが可能です。

用途寒冷地作業に。ネイビー種別パンツ/スラックス機能ストレッチ、防寒股下(cm)80混率(%)表:ポリエステル100(ニット)、裏:ポリエステル100(ニット/起毛)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂内容量1着
注意
※表・裏ともに静電気を防止するため導電繊維を編み込んでいます。
※細身のシルエットになっています。
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41785836VE2007-SITA-SS-SS
19,21012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41785845VE2007-SITA-S-S
19,21012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785863VE2007-SITA-L-L
19,21012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785879VE2007-SITA-LL-LL
19,21012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41785888VE2007-SITA-3L-3L
19,21012,980
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41785897VE2007-SITA-4L-4L
19,21012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41785906VE2007-SITA-5L-5L
19,21012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71940876VE2007-SITA-L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)L
19,21012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
41785854VE2007-SITA-M-M
19,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする