曜日別特売

VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009

VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 - ミドリ安全VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 - ミドリ安全

動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。
(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
(特許取得)
パンツ右脇ポケットには小物の収納に便利な小ポケット付きです。
右脇ベルト ループには、カラビナを付けることが可能です。

用途寒冷地作業に。ブラック種別パンツ/スラックス機能ストレッチ、防寒股下(cm)80混率(%)表:ポリエステル100(ニット)、裏:ポリエステル100(ニット/起毛)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂内容量1着
注意
※表・裏ともに静電気を防止するため導電繊維を編み込んでいます。
※細身のシルエットになっています。
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41785915VE2009-SITA-SSSS
19,210
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41785924VE2009-SITA-SS
19,210
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41785933VE2009-SITA-MM
19,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785949VE2009-SITA-LL
19,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785958VE2009-SITA-LLLL
19,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785967VE2009-SITA-3L3L
19,210
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41785976VE2009-SITA-4L4L
19,210
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41785985VE2009-SITA-5L5L
19,210
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする