ミドリ安全
ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N
用途
精密機器・自動車部品の組立、製品検査、屋内軽作業・掃除、アソート・パッキング作業、農場・園芸作業
色
ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
トラスコ品番
137-2458
材質
合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル、ゴム
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
220
入数(双)
10
中指長(cm)
8.2
材質(すべり止め)
塩化ビニール
手のひらまわり(cm)
18.6
色(手首部)
イエロー
ゲージ数
13
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41786159
SPU-131N-LL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください