ベルデソックスeks 5本指 グレー

ベルデソックスeks 5本指 グレー - ミドリ安全ベルデソックスeks 5本指 グレー - ミドリ安全ベルデソックスeks 5本指 グレー - ミドリ安全ベルデソックスeks 5本指 グレー - ミドリ安全

素材に「eks[®;」を使ったソックスです。
長時間作業から来る足のムレやにおい、冬季や寒冷地での作業時にはつま先の冷えを抑えます。
足底(土踏まず部分)に、サポート入りです。
足の指を1本ずつ包むのでムレにくいとされる5本指タイプです。

用途長時間作業における足のにおい対策に・冬季および寒冷地でのつま先の冷え対策に・夏場のムレ解消にグレー特性防寒、抗菌・防臭種類5本指材質綿、合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、ポリウレタンタイプ5本指内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41786168VERDESOCKSEKS-5Y-GY-MM22~24
750
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41786177VERDESOCKSEKS-5Y-GY-LL25~27
840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする