ミドリ安全
ベルデソックスeks 先丸 グレー
素材に「eks®;」を使ったソックスです。
長時間作業から来る足のムレやにおい、冬季や寒冷地での作業時にはつま先の冷えを抑えます。
足底(土踏まず部分)に、サポート入りです。
用途
長時間作業における足のにおい対策に・冬季および寒冷地でのつま先の冷え対策に・夏場のムレ解消に
色
グレー
特性
防寒、抗菌・防臭
種類
先丸
材質
綿、合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、ポリウレタン
タイプ
先丸
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41786186
VERDESOCKSEKS-SM-GY-M
M
22~24
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41786195
VERDESOCKSEKS-SM-GY-L
L
25~27
¥
860
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください