安全靴用靴下 強フィットハード

安全靴用靴下 強フィットハード - ミドリ安全安全靴用靴下 強フィットハード - ミドリ安全

破れやすいつま先とかかとを、摩擦に強い高強度ポリエチレンで補強しました。
底をパイル仕様にしてクッション性をアップしました。

用途革靴、ハード作業対策ブラック材質綿、ポリエステル、高強度ポリエチレン、ポリウレタンタイプ先丸内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41786229TFS-HARD-BK-LLLL27~29
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
41786204TFS-HARD-BK-MM22~24
オープン
取扱い終了
返品不可
41786213TFS-HARD-BK-LL25~27
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする