ミドリ安全
アクセス テーピングソックス
靴下にテーピング機能を追加しました。
テーピング効果で長時間の立仕事でも疲れにくいです。
用途
立ち仕事向け、介護、病院向け等
タイプ
先丸
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41786238
ACCESS-TAPING-SOCKS-M
ホワイト
綿、ポリエステル、ポリウレタン
22~24
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
返品不可
41786247
ACCESS-TAPING-SOCKS-L
ホワイト
綿、ポリエステル、ポリウレタン
25~27
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください